›

Mensola portante metallica galvanizzata RAL7035 larghezza 100mm per installazioni elettriche e supporto quadri

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7912A00
Cod. Produttore 1SL7912A00
Cod. EAN 8000126260724

Informazioni principali

  • Colore: RAL7035
  • Larghezza: 100mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Grigio
  • Tipo: Mensola
  • Serie: LC1SL7912A00
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Protezione: Conforme CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mensola portante in metallo con finitura verniciata RAL7035, progettata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. La struttura è dotata di fori per il fissaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, facilitando il montaggio di componenti e dispositivi. Ideale per supportare quadri elettrici e apparecchiature, combina resistenza e praticità in un design funzionale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 100mm, Grey
Mensola portante metallica galvanizzata RAL7035 larghezza 100mm per installazioni elettriche e supporto quadri