›

Mensola metallica verniciata RAL7035 larghezza 400mm per supporto componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7916A00
Cod. Produttore 1SL7916A00
Cod. EAN 8000126260809

Informazioni principali

  • Colore: RAL7035
  • Larghezza: 400mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Grigio
  • Tipo: Mensola
  • Serie: LC1SL7916A00
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Protezione: Conformità CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mensola metallica di supporto verniciata RAL7035, ideale per applicazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e stabilità nel fissaggio di componenti e apparecchiature. La finitura RAL7035 assicura resistenza alla corrosione e un aspetto professionale, adatto a installazioni industriali e civili. La struttura presenta fori di montaggio per un facile fissaggio e regolazione, offrendo versatilità e praticità nell’uso. Questo accessorio è pensato per ottimizzare l’organizzazione degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e l’efficienza dell’installazione. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 400mm, Grey
Mensola metallica verniciata RAL7035 larghezza 400mm per supporto componenti elettrici