›

Mensola metallica galvanizzata grigio RAL7035 300 mm supporto componenti elettrici industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7915A00
Cod. Produttore 1SL7915A00
Cod. EAN 8000126260786

Informazioni principali

  • Colore: RAL7035
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Grigio
  • Serie: LC1SL7915A00
  • Tipo: Mensola portante
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Conformità: Norme CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mensola robusta e versatile di colore grigio RAL 7035, progettata per supportare componenti elettrici in modo sicuro. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, facilita il montaggio e l’organizzazione dei dispositivi, assicurando un fissaggio affidabile e una gestione ordinata degli spazi tecnici. La sua struttura con fori sagomati permette un’installazione semplice e flessibile, adattandosi a diverse esigenze di supporto e configurazione. Descrizione del produttore: Galvanized Bracket, for Width 300mm, Grey
Mensola metallica galvanizzata grigio RAL7035 300 mm supporto componenti elettrici industriale