Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646508
Cod. Produttore
646508
Cod. EAN
3245066465081

Informazioni di prodotto

Mensola estraibile, profondità 600mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola estraibile P600 di Legrand, realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per supportare e organizzare componenti elettrici in modo pratico e sicuro. Il design funzionale consente un facile accesso e una gestione ottimale degli impianti elettrici, garantendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni professionali che richiedono soluzioni affidabili e versatili nel settore dell’impiantistica elettrica.

colore

Nero

larghezza

486 mm

Tipologia

Piastra portante per monitor

altezza

44 mm

profondità

410 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

44,45 mm

Serie

BTNET

Produttore

Mensola estraibile Legrand P600 robusta alta qualità per impianti elettrici professionali