Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
larghezza
486 mm
Tipologia
Piastra portante per monitor
altezza
44 mm
profondità
825 mm
numero RAL
9005
Adatto per armadi di larghezza
482,6 mm
Adatto per armadi di profondità
1000 mm
materiale
Metallo
Adatto per armadi di altezza
44,45 mm
Serie
BTNET
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te