Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB320246
Cod. Produttore
XGHB320246
Cod. EAN
3666916060605

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13,56 MHz
  • Capacità memoria: 2 kB FeRAM
  • Dimensioni: Ø 30 x 3 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Resistenza urti: 30 gn, 11 ms
  • Velocità lettura: fino a 3,5 m/s
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la memoria OSTRIAK con un diametro di 30 mm, progettata per sistemi di identificazione a radiofrequenza. Realizzata in plastica resistente, questa memoria integra tecnologia FRAM/EEPROM, garantendo prestazioni affidabili e durature. Conformità allo standard ISO 15693, questa memoria è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei dati. Un elemento essenziale per ottimizzare i tuoi sistemi di identificazione e migliorare l'efficienza operativa.

colore

Blu

altezza

3 mm

peso

5 g

diametro

30 mm

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

tipo di memoria

FRAM/EEPROM

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG