Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB320345
Cod. Produttore
XGHB320345
Cod. EAN
3666916060599

Informazioni di prodotto

  • Frequenza RFID: 13.56 MHz
  • Capacità memoria: 112 B EEPROM
  • Dimensioni: Ø 30 x 3 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Velocità max lettura: 5.8 m/s
  • Resistenza urti: 30 gn, 11 ms
  • Temperatura operativa: -25…85 °C
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tag elettronico fa parte della gamma XG, un'offerta di antenne e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. Il tag, con memoria di tipo EEPROM, per le operazioni di lettura e scrittura, ha una capacità di memoria di 112byte. Il sistema consente di eseguire tracciabilità, identificazione o tracciamento degli oggetti e funzioni di controllo degli accessi. A seconda dell'antenna e dell'eventuale aggiunta di un espansore di campo, la distanza di rilevamento di questa etichetta è di 42mm, 48mm, 65mm o 80mm e il suo grado di protezione è IP68. È un tag per disco, con un involucro PPA, diametro 30mm. Ha uno spessore di 3mm. L'antenna intelligente è adatta per molteplici applicazioni. Logistica, tracciabilità e smistamento dei bagagli, tracciabilità nel settore della lavorazione alimentare, linee di assemblaggio flessibili nel settore automobilistico, cabine di pedaggio automatiche e controllo degli accessi. È conforme alla norma ISO 15693. Gli espansori di campo, da ordinare separatamente, sono disponibili per ingrandire il campo di dialogo delle antenne intelligenti poiché questo tag è venduto in confezioni da 5. È fissato con una vite. Non deve essere montato su un supporto metallico. Non è necessaria alcuna programmazione specifica, il tag si adatta automaticamente al protocollo e alla velocità della rete utilizzata (EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Uni-Telway, PROFIBUS-DP).

colore

Blu

altezza

3 mm

peso

5 g

diametro

30 mm

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

tipo di memoria

FRAM/EEPROM

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

frequenza

0 ... 13,56 MEGAHERTZ

Serie

Radio frequency identification system XG