Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB520348
Cod. Produttore
XGHB520348
Cod. EAN
3666916060506

Informazioni di prodotto

Tag elettronico RFID - 13.56 MHz - disc 50 x 21 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La MEMORIA 50X21 DOPPIA FORATURA è un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzata in plastica resistente, questa memoria di tipo EEPROM offre una soluzione affidabile per le tue esigenze di archiviazione. Conformità allo standard ISO 15693, assicura una comunicazione sicura e veloce. La sua doppia foratura facilita l'inserimento e l'utilizzo in diverse applicazioni. Scopri la qualità e l'affidabilità di questo prodotto pensato per un'ampia gamma di utilizzi.

colore

Blu

larghezza

50 mm

altezza

21 mm

peso

0,015 g

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

tipo di memoria

EEPROM

grado di protezione (IP)

IP68/IPX9K

frequenza

13,56 ... 13,56 MEGAHERTZ