Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE343000
Cod. Produttore
VE343000
Cod. EAN
8007951121312

Informazioni di prodotto

MEMO AST2 INTERRUTTORE ORARIO ASTRON.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare astronomico per la gestione dei carichi elettrici tra l'orario di tramonto e alba, calcolati in funzione dell'area geografica impostata. E' particolarmente indicato per la gestione dell'illuminazione di negozi e insegne luminose in generale. L'interfaccia NFC consente l'accoppiamento con smartphone per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

120

programma astronomico

numero di canali

2

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

riserva di marcia in ore

1

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario astronomico MEMO AST2 con NFC gestione illuminazione negozi e insegne

€ 92,86 x 1 pz.
(pz.)