Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 856 4
Cod. Produttore
KX 856 4
Cod. EAN
7320500354612

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Membrana silicone protettiva
  • Protezione: IP67
  • Applicazione: Per pulsanti doppi
  • Serie: MA1
  • Materiale: Silicone
  • Compatibilità: MA1-8126
  • Conformità: RoHS II
  • Tipo: Membrana protettiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MA1-8126 Protective Silicone membrane for double pushbutton

colore

Neutro

trasparente

Serie

MA1

Produttore

ABB

Membrana protettiva silicone IP67 per pulsanti doppia spinta MA1-8126