Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT754N1250EB
Cod. Produttore
T754N1250EB
Cod. EAN
8005543544372

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 1600N elettronico 4P - In= 1250A - Icu 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare MEGATIKER M5 a 4 poli con portata nominale di 1250A e capacità di interruzione di 50kA, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti ad alta potenza, offre prestazioni robuste e durature grazie a materiali di alta qualità e tecnologia avanzata. La struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un funzionamento stabile e sicuro anche in condizioni di carico elevato. Descrizione del produttore: M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 4P - In=1250A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In (overload) - Isd= 1.5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

1250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

15000 ... 15000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

MEGATIKER M5 - S1 4P 1250A 50KA