›

MEGAFONO SOSP.6BR 12XE14 OTT/AVORIO

Cod. Rexel L19569
Cod. Produttore 9569
Cod. EAN 8033913509485

Informazioni principali

  • Tipo: Megafono sospeso
  • Base: Ottone
  • Finitura: Avorio
  • Attacco: 6BR 12XE14
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile
  • Serie: L19569

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Megafono sospeso con base in ottone e finitura avorio, progettato per garantire un'ottima diffusione sonora in ambienti elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, ideale per installazioni che richiedono un sistema di comunicazione efficace e duraturo. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e lunga durata, mentre il design compatto facilita l'integrazione in diversi contesti. Adatto per applicazioni in impianti elettrici dove è necessario un megafono performante e di facile montaggio.
MEGAFONO SOSP.6BR 12XE14 OTT/AVORIO