›

MEGAFONO SOSP. 3BR 6XE14 OTT/NERO

Cod. Rexel L19576
Cod. Produttore 9576
Cod. EAN 8033913510641

Informazioni principali

  • Tipo: Megafono sospeso
  • Bracci: 3
  • Prese: 6 x E14
  • Finitura: Ottone/Nero
  • Uso: Industriale/Commerciale
  • Struttura: Robusta
  • Design: Funzionale
  • Serie: L19576

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Megafono sospeso con struttura robusta e design funzionale, ideale per applicazioni di segnalazione sonora in ambienti industriali o commerciali. Dotato di tre bracci e sei prese di collegamento E14, offre versatilità e facilità di installazione. La combinazione di finiture ottone e nero conferisce un aspetto professionale e resistente, garantendo durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. Progettato per integrare sistemi elettrici con efficienza e affidabilità, rappresenta una soluzione pratica per la gestione di allarmi e comunicazioni acustiche.
MEGAFONO SOSP. 3BR 6XE14 OTT/NERO