›

MEGAFONO P.TE 2BR. 4XE14 OTT/NERO

Cod. Rexel L19572
Cod. Produttore 9572
Cod. EAN 8033913509515

Informazioni principali

  • Descrizione: MEGAFONO P.TE 2BR. 4XE14 OTT/NERO
  • Materiale: Ottone robusto
  • Finitura: Nera resistente
  • Ingressi cavi: 4 x E14
  • Boccole installaz.: 2 boccole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: L19572
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Megafono progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta in ottone e finiture nere che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Dotato di due boccole per l’installazione e quattro ingressi per cavi di tipo E14, assicura una connessione sicura e affidabile. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti, contribuendo a un montaggio efficiente e sicuro.
MEGAFONO P.TE 2BR. 4XE14 OTT/NERO