Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7072/250
Cod. Produttore
T7072/250
Cod. EAN
8012199189130

Informazioni di prodotto

mega M250 - mod dif sottop 250A elettron

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
GS250 - modulo differenziale sottoposto per M250 - In=250A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s

corrente di guasto nominale

0.03 A 3 A

tensione nominale

230 V 500 V

corrente di guasto nominale regolabile

tempo di ritardo regolabile

numero di poli

4

tempo di ritardo max.

3000 ms

corrente nominale

250 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

MEGA M250 - MOD DIF SOTTOP 250A ELE