Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241420000
Cod. Produttore
1241420000
Cod. EAN
4050118029185

Informazioni di prodotto

Il media converter WD1241420000 garantisce un'installazione semplice e veloce per reti Ethernet con fibra ottica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'interfaccia RJ45 standard
  • Riduzione dei tempi di configurazione
  • Compatibilità con diversi tipi di fibra ottica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Miglioramento dell'efficienza della rete
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Affidabilità e stabilità della connessione Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Media converter Ethernet RJ45 a fibra ottica singola modalità IE-MC-VL-1TX-1SCS