Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241400000
Cod. Produttore
1241400000
Cod. EAN
4050118029147

Informazioni di prodotto

  • Interfaccia: RJ45
  • Supporto fibra: 1 SC
  • Tipo: Media converter
  • Protocollo: Ethernet
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Velocità: 1 TX
  • Applicazione: Networking industriale
  • Connessione: Fibra ottica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Adatto per montaggio su guida portante

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Media converter Ethernet RJ45 a fibra ottica 1TX 1SC per rete dati