Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241410000
Cod. Produttore
1241410000
Cod. EAN
4050118029321

Informazioni di prodotto

Il media converter WD1241410000 ottimizza la trasmissione dati in reti Ethernet con fibra ottica, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'interfaccia RJ45 standard
  • Compatibilità con conduttori in fibra ottica per una maggiore versatilità
  • Riduzione dei tempi di configurazione e messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da una trasmissione dati efficiente
  • Miglioramento della qualità del segnale e della connettività
  • Affidabilità e stabilità della rete Ethernet potenziata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Media Converter Ethernet RJ45 a Fibra Ottica 1 Porta TX 1 Porta ST Industriale