Prodotti /

Cod. Rexel
A80212022G-21
Cod. Produttore
0212022G-21
Cod. EAN
8054378448881

Informazioni di prodotto

MECOIL garantisce prestazioni affidabili e sicurezza in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla lunghezza standard di 1520 mm
  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere e getti d’acqua
  • Configurazioni flessibili a 3, 4 o 6,5 kW

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza ottimizzata di 65W
  • Durata e affidabilità in ambienti difficili
  • Sicurezza garantita da materiali robusti e protezione elevata
MECOIL è un dispositivo elettrico con grado di protezione IP66, che garantisce una perfetta resistenza a polvere e getti d'acqua ad alta pressione. Con una potenza di 65W, offre prestazioni affidabili e durature. Disponibile con opzioni di configurazione a 3, 4 o 6.5 K, la lunghezza di 1520 mm assicura versatilità nell’installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza in ambienti difficili, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Produttore

Dispositivo elettrico MECOIL IP66 65W 3/4/6,5 kW lunghezza 1520 mm per ambienti difficili