Prodotti /

Cod. Rexel
A80212022A-21
Cod. Produttore
0212022A-21
Cod. EAN
8054378448874

Informazioni di prodotto

La lampada MECOIL IP66 65W offre prestazioni elevate in ambienti difficili con protezione IP66.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di 65W
  • Affidabilità e durata anche in condizioni estreme
  • Luce disponibile in diverse temperature colore per adattarsi a ogni esigenza
La MECOIL IP66 è una lampada elettrica caratterizzata da una potenza di 65W e un livello di protezione IP66, che garantisce un'elevata resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e condizioni difficili. Disponibile con diverse temperature di colore (3000K, 4000K, 6500K), offre una luce efficiente e duratura. Il design compatto e robusto con lunghezza di 1520 mm la rende adatta per installazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali.

Produttore

Lampada MECOIL IP66 65W protezione elevata per ambienti industriali e esterni luce efficiente