Prodotti /

Cod. Rexel
A80212021A-21
Cod. Produttore
0212021A-21
Cod. EAN
8054378448850

Informazioni di prodotto

Lampada MECOIL IP66 da 42W, progettata per garantire efficienza e affidabilità in ambienti industriali e esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e protezione IP66
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza ottimizzata a 42W
  • Illuminazione versatile con temperature colore 3000K, 4000K e 6500K
  • Durata e affidabilità anche in condizioni difficili
La lampada MECOIL IP66 da 42W offre un'illuminazione efficiente e versatile con temperature colore di 3000K, 4000K e 6500K, ideale per ambienti industriali e spazi esterni grazie alla sua protezione IP66 contro polvere e acqua. La sua lunghezza di 1220 mm garantisce una distribuzione luminosa ottimale, assicurando durata e affidabilità in condizioni difficili. Questa soluzione è progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza negli impianti elettrici professionali.

Produttore

Lampada MECOIL IP66 42W 3000-6500K per ambienti industriali ed esterni lunga 1220 mm