Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8420880000
Cod. Produttore
8420880000
Cod. EAN
4008190227036

Informazioni di prodotto

MCZ R 120VAC

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico MCZ R 120VAC con indicatore a led integrato, progettato per un funzionamento affidabile e sicuro. Dotato di base completa e realizzato per un collegamento elettrico efficiente, garantisce prestazioni ottimali in impianti elettrici. L’azionamento presenta polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, ideale per applicazioni che richiedono controllo accurato della tensione alternata a 120VAC. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate con facilità di installazione, rendendolo una soluzione robusta e versatile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,1 mm

altezza

91 mm

profondità

63,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

102 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

102 ... 132 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Relè a innesto MCZ R 120VAC con isolamento elettrico, indicatore LED, per controllo tensione alternata in impianti elettrici