Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8449160000
Cod. Produttore
8449160000
Cod. EAN
4008190128548

Informazioni di prodotto

MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC

Documentazione tecnica

Diodo di protezione MCZ OVP TAZ con tensione nominale di 24 V UC, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovratensioni, assicurando la stabilità e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

tensione permanente AC max.

27 V

corrente di carico nominale

13 A

tensione nominale AC

24 ... 24 V

tensione nominale DC

27 ... 27 V

Serie

Serie MCZ

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Diodo protezione sovratensioni MCZ OVP TAZ 24V UC per impianti elettrici e metrologia