Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8449150000
Cod. Produttore
8449150000
Cod. EAN
4008190128227

Informazioni di prodotto

MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC

Documentazione tecnica

Diodo di protezione MCZ OVP con tensione di esercizio a 24 VDC, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici. Questo componente è essenziale per la protezione da sovratensioni, assicurando la stabilità e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il diodo offre prestazioni costanti e una lunga vita operativa, rendendolo ideale per applicazioni industriali e professionali nel campo dell’elettronica e dell’automazione. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

tensione permanente AC max.

30 V

corrente di carico nominale

13 A

tensione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Diodo protezione sovratensioni 24VDC MCZ OVP per circuiti elettrici industriali e metrologia