Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSMCUTOUCHDA2TW
Cod. Produttore
MCUTOUCHDA2TW
Cod. EAN
4058075837560

Informazioni di prodotto

Unità di controllo manuale MCU TOUCH DALI-2 TW offre un’installazione semplice e una gestione efficiente dell’illuminazione Tunable White.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida in scatole da incasso standard
  • Possibilità di collegare fino a 4 dispositivi in parallelo per più punti di controllo
  • Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intuitivo tramite superficie touch
  • Regolazione personalizzata di luminosità e temperatura colore
  • Risparmio energetico grazie alla dimmerazione manuale
Descrizione del produttore: Unità di controllo manuale con display touch per un massimo di 25 luci, abilita l'illuminazione Tunable White. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard. Superficie touch per il controllo manuale della luce. È possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare più punti di controllo. Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo. Numero di luci DALI per unità di controllo: fino a 25. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce. Regolazione individuale del livello di luminosità e della temperatura del colore. È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Copertura in vetro di alta qualità. Funzionamento con alimentazione di rete (modalità attiva) o alimentazione DALI (modalità passiva). Disponibile telaio per montaggio superficiale opzionale. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI). Aree di applicazione: Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso. Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

86 mm

altezza

41 mm

profondità

41 mm

con piastra di montaggio

assorbimento di potenza

2,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI 2 TW