Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSMCUTOUCHDA2
Cod. Produttore
MCUTOUCHDA2
Cod. EAN
4058075837546

Informazioni di prodotto

Centralina manuale con display touch per il controllo intuitivo di fino a 25 luci DALI-2.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice in scatole da incasso standard
  • Possibilità di collegare fino a 4 dispositivi in parallelo per più punti di controllo
  • Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione manuale e personalizzata della luminosità
  • Risparmio energetico grazie alla dimmerazione efficace
  • Salvataggio delle impostazioni di luce e comportamento dopo interruzione di alimentazione
Descrizione del produttore: Centralina manuale con display touch per fino a 25 luci. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard. Superficie touch per il controllo manuale della luce. È possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare più punti di controllo. Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo. Numero di luci DALI per unità di controllo: fino a 25. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce. Regolazione individuale del livello di luminosità. È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Copertura in vetro di alta qualità. Funzionamento con alimentazione di rete (modalità attiva) o alimentazione DALI (modalità passiva). Disponibile telaio per montaggio superficiale opzionale. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI). Aree di applicazione: Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso. Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

86 mm

altezza

41 mm

profondità

41 mm

con piastra di montaggio

assorbimento di potenza

2,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI 2