Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSMCUSELDA2
Cod. Produttore
MCUSELDA2
Cod. EAN
4058075837485

Informazioni di prodotto

Centralina manuale DALI-2 per controllo luci semplice ed efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida in scatole da incasso standard
  • Collegamento parallelo fino a 4 dispositivi per più punti di controllo
  • Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione manuale intuitiva della luminosità
  • Risparmio energetico grazie alla dimmerazione personalizzata
  • Memorizzazione delle impostazioni di luce anche dopo interruzioni di corrente
Descrizione del produttore: Centralina manuale per un massimo di 25 luci. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard. Manopola rotante per il controllo manuale della luce. È possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare più punti di controllo. Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo. Numero di luci DALI per unità di controllo: fino a 25. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce. Regolazione individuale del livello di luminosità. Copertura in vetro di alta qualità. È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Funzionamento con alimentazione di rete (modalità attiva) o alimentazione DALI (modalità passiva). Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI). Aree di applicazione: Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso. Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

80 mm

altezza

53 mm

profondità

53 mm

con piastra di montaggio

assorbimento di potenza

2,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI 2