›

MCS 3 CM MALE MODULE

Cod. Rexel RR10382000
Cod. Produttore 10382000
Cod. EAN 4044773072976

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tipo modulo: Maschio
  • Applicazione: Trifase
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Durata: Elevata
  • Serie: MCS
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo maschio MCS a 3 poli, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un numero di contatti di potenza pari a tre, assicurando una trasmissione efficiente dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere elevate prestazioni negli impianti elettrici. La sua configurazione a tre poli lo rende adatto a sistemi trifase e altre soluzioni elettriche che necessitano di un collegamento stabile e robusto.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

630 V

numero di poli

3

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

40 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

MCS 3 CM MALE MODULE