›

MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS

Cod. Rexel RR10390400
Cod. Produttore 10390400
Cod. EAN 4044773479355

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo maschio 2 poli
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta durabilità
  • Applicazione: Comunicazione industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: MCS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo maschio PROFIBUS a 2 poli, progettato per garantire una connessione affidabile nei sistemi di comunicazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione dei dati. La configurazione a due poli facilita l'integrazione e la manutenzione nei quadri elettrici, offrendo un componente compatto e funzionale per ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

30 V

numero di poli

2

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

1 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Temperatura d'esercizio

-20 ... 85 °C

MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS