Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 594 5
Cod. Produttore
EO 594 5
Cod. EAN
7320500307519

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Tensione nominale: 690 V
  • Montaggio: Frontale
  • Materiale contatti: Argento (Ag)
  • Tipo: Mantenuto
  • Serie: MCBH
  • Durata meccanica: Alta
  • Installazione: Facile e senza attrezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MCBH-11 Contact Block is: Maintained - Non-illuminated - Single contact block - Front mounting - silver (Ag) - 1 NO - 1NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MCBH

Produttore

ABB

MCBH-11 Contact Block mantenuto 1NA+1NC 690V montaggio frontale industriale