Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 591 1
Cod. Produttore
EO 591 1
Cod. EAN
7320500307502

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NC
  • Montaggio: Frontale
  • Contatti: Argento (Ag)
  • Tensione max: 690 V
  • Funzione: Maintained
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: MCBH
  • Alta durabilità meccanica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MCBH-01 Contact Block is: Maintained - Non-illuminated - Single contact block - Front mounting - silver (Ag) - 0 NO - 1NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

MCBH

Produttore

ABB

MCBH-01 Blocco Contatti 1NC Non Illuminato Montaggio Frontale Alta Durabilità Industriale