Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 030 4
Cod. Produttore
ELKZ 030 4
Cod. EAN
7320500307816

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto NA
  • Tensione max: 690 V
  • Montaggio: Posteriore
  • Materiale contatti: Argento (Ag)
  • Configurazione: 1 NO - 0 NC
  • Serie: MCB
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Installazione: Facile e senza utensili

Documentazione tecnica

Codice Ordine: EO 577 0 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali Descrizione del produttore: The MCB-10B Contact Block is: - Non-illuminated - Single contact block - Rear mounting - silver (Ag) - 1 NO - 0NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MCB

Produttore

ABB

Contact block MCB-10B 1NO 690V montaggio posteriore contatto argento per quadro elettrico industriale