› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

MC SCEM AG 10.0 D 3.6 MALE CONTACT

Cod. Rexel RR1121020C
Cod. Produttore 1121020C
Cod. EAN 4044773599756

Informazioni principali

  • Tipo: MC 3,6 MACH
  • Contatto: Maschio 10.0
  • Serie: SCEM AG
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 3,6 V
  • Materiale: Alta resistenza
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Applicazione: Uso elettrico professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore MC 3,6 MACH. MALE 10, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza nelle condizioni più impegnative. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Argento

MC SCEM AG 10.0 D 3.6 MALE CONTACT