› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

MC BCEM AG 10.0 D 3.6 FEMALE CONTAC

Cod. Rexel RR1121520C
Cod. Produttore 1121520C
Cod. EAN 4044773599404

Informazioni principali

  • Serie: MC 3,6 MACH
  • Tensione nominale: 10.0 D
  • Tipo contatto: FEMALE
  • Materiale resistente: Sì
  • Connessione sicura: Garantita
  • Facile installazione: Sì
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore MC 3,6 MACH. FEMALE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per facilitare l'installazione e garantire una connessione sicura. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il connettore MC 3,6 MACH. FEMALE rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Argento

MC BCEM AG 10.0 D 3.6 FEMALE CONTAC