Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP940073 00002
Cod. Produttore
2613060
Cod. EAN
8027908470850

Informazioni di prodotto

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 5m) Op/gg. Tempo di apertura da 0,7 a 3 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304
Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 5m) Op/gg. Tempo di apertura da 0,7 a 3 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304