›

MAXI TUBE LED CRI80 1464LM ALIMENTAZIONE IN-OUT EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L192352N12
Cod. Produttore 92352N12
Cod. EAN 8020806091929

Informazioni principali

  • Serie: MAXI TUBE
  • Tecnologia: LED
  • Indice resa colori: CRI80
  • Applicazione: Interno/esterno
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Integrato
  • Materiale: Alluminio
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

MAXI TUBE 9+AL.1464 CRI80 IN-OUT SOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MAXI TUBE 9+AL.1464 CRI80 IN-OUT SOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MAXI TUBE LED CRI80 1464LM ALIMENTAZIONE IN-OUT EFFICIENZA ENERGETICA