› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MAXI TUBE 2+ALIM.L1164MM CRI80 S.OP

Cod. Rexel L192243N30
Cod. Produttore 92243N30
Cod. EAN 8020806091103

Informazioni principali

  • Descrizione: MAXI TUBE 2+ALIM.L1164MM
  • Indice resa colori: CRI 80
  • Lunghezza: 1164 mm
  • Serie: Linea Light Group
  • Tipo sorgente: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MAXI TUBE 2+ALIM.L1164MM CRI80 S.OPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MAXI TUBE 2+ALIM.L1164MM CRI80 S.OP