›

MAXI TUBE 17 DALI IN L1476 CRI80 OP

Cod. Rexel L184366N12
Cod. Produttore 84366N12
Cod. EAN 8033913525508

Informazioni principali

  • Serie: L1476
  • Tensione: 230V
  • Corrente: 0,1A
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Controllo: DALI digitale
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza: 1476 mm
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La MAXI TUBE 17 DALI IN L1476 CRI80 OP è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un elevato indice di resa cromatica CRI80 che garantisce una luce naturale e confortevole. Progettata per un controllo digitale DALI, permette una gestione efficiente e personalizzata dell'illuminazione. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente a diverse applicazioni, offrendo prestazioni affidabili e qualità luminosa superiore. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e innovazione nel campo dell'illuminazione elettrica professionale.
MAXI TUBE 17 DALI IN L1476 CRI80 OP