›

MAXI TUBE 14 DALI IN L596 CRI92 GOF

Cod. Rexel L184357W12
Cod. Produttore 84357W12
Cod. EAN 8033913524426

Informazioni principali

  • Potenza: 14 watt
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Temperatura colore: L596
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Tipo: tubo LED MAXI TUBE
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: professionali e residenziali
  • Serie: L184357W12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L184357W12 è un tubo LED MAXI TUBE da 14 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotato di tecnologia DALI, consente un controllo avanzato della luce per ambienti professionali e residenziali. La temperatura di colore L596 garantisce una luce naturale e confortevole, mentre un indice di resa cromatica CRI92 assicura una riproduzione fedele dei colori. Questo tubo è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione durature e performanti, con un design compatto e funzionale adatto a molteplici applicazioni elettriche.
MAXI TUBE 14 DALI IN L596 CRI92 GOF