› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OP

Cod. Rexel L192242R60
Cod. Produttore 92242R60
Cod. EAN 8033913545490

Informazioni principali

  • Serie: MAXI TUBE
  • Lunghezza: 584 mm
  • Indice resa colori: CRI 80
  • Alimentazione: Integrata
  • Tipo: 1+ALIM
  • Efficienza: LED
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OP