› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OP

Cod. Rexel L192242G60
Cod. Produttore 92242G60
Cod. EAN 8033913545469

Informazioni principali

  • Descrizione: MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM
  • Indice resa colori: CRI80
  • Serie: SA.OP
  • Tipo sorgente: LED
  • Lunghezza: 584 mm
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OP