› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OP

Cod. Rexel L192242N60
Cod. Produttore 92242N60
Cod. EAN 8020806090984

Informazioni principali

  • Descrizione: MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM
  • Lunghezza: 584 mm
  • Finitura: CRI 80
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Installazione: Facile
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MAXI TUBE è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una lunghezza di 584 mm, questo tubo offre una soluzione versatile e resistente per il cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza agli agenti esterni. La sua finitura in CRI 80 assicura un'ottima resa cromatica, rendendolo ideale per ambienti in cui l'illuminazione è fondamentale. La compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il MAXI TUBE si integra perfettamente in vari contesti, offrendo prestazioni affidabili e durature.
MAXI TUBE 1+ALIM.L584MM CRI80 SA.OP