Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700273
Cod. Produttore
BIZ700273
Cod. EAN
3700420305644

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio legato cromato
  • Sezioni mm²: 6/10/16/25/35/50
  • Vendute al paio
  • Altezza (cm): 1,2
  • Lunghezza (cm): 14,5
  • Profondità (cm): 8
  • Peso netto (kg): 0,033
  • Serie: BIZ 700

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 2 matrici di ricambio in acciaio legato con finitura cromata, progettate per pinze utilizzate nel crimpaggio di capicorda e manicotti. Le matrici sono adatte a sezioni di cavi elettrici di diverse dimensioni, comprese tra 6 e 50 mm², garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di connessione elettrica. Vendute al paio, offrono una soluzione resistente e duratura per il mantenimento e la sostituzione degli utensili da lavoro nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di 2 matrici di ricambio per pinza crimpatrice per capicorda e manicotti BIZ 700 012, venduti al paio. In carbonio con finitura cromata.

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

6 ... 50 mm²

Produttore

Matrici ricambio pinza crimpatrice BIZ700 2 pz acciaio settore elettrico