Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700274
Cod. Produttore
BIZ700274
Cod. EAN
3700420305651

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio legato cromato
  • Sezioni mm²: 6/10/16/25/35/50/70/95/120
  • Venduto al paio: 2 matrici
  • Compatibile con: BIZ 700 013
  • Altezza (cm): 1,5
  • Lunghezza (cm): 14,5
  • Profondità (cm): 8
  • Serie: BIZ 700

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 2 matrici di ricambio in acciaio legato con finitura cromata, progettate per pinze per crimpare capicorda e manicotti BIZ 700 013. Le matrici sono vendute al paio e consentono di lavorare con sezioni di cavi da 6 a 120 mm², garantendo precisione e durata nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, assicurano una crimpatura efficace su diversi diametri di conduttori. La finitura cromata protegge le superfici dall’usura e dalla corrosione, mantenendo prestazioni costanti anche in uso prolungato. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di 2 matrici di ricambio per pinza crimpatrice per capicorda e manicotti BIZ 700 013, venduti al paio. In carbonio con finitura cromata.

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

6 ... 120 mm²

Produttore

Matrici ricambio pinza crimpatrice BIZ 700 013, carbonio cromato, utensili elettrici