Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700266
Cod. Produttore
BIZ700266
Cod. EAN
3700420302469

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5-6 mm²
  • Materiale: Acciaio fosfatato
  • Durezza: HRC 35-55 / HV 450-515
  • Norme: EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A
  • Tipo: Matrice unita
  • Uso: Clip maschio e femmina
  • Vantaggio: Evita perdite
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Matrice di crimpaggio per capocorda maschio e femmina, adatta a sezioni da 0,5 a 6 mm². Realizzata in acciaio fosfatato con durezza HRC 35-55 e HV 450-515, garantisce resistenza e durata nel tempo. Include una custodia protettiva per una migliore conservazione e facilità d'uso. La matrice è progettata per assicurare una solidità ottimale durante il crimpaggio, evitando perdite e garantendo connessioni elettriche affidabili. Conforme alle norme EN 60352-2, EN 60999-1 e UL 486A, rappresenta una soluzione professionale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Matrice per crimpatura per clip maschio e femmina non isolati sezione 0,5-6 mm². Pratico: matrice unita per evitare perdite fornita con custodia protettiva.

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

0,5 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Matrice crimpatura clip 0,5-6 mm² robusta per impianti elettrici