Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700270
Cod. Produttore
BIZ700270
Cod. EAN
3700420302506

Informazioni di prodotto

  • Sezione: BNC RG58/59/62/71
  • Materiale: Acciaio fosfatato
  • Durezza: HRC 35-55
  • Resistenza HV: 450-515
  • Norme: EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A
  • Dimensioni blister: 11,4x7,5x2,5 cm
  • Peso netto blister: 0,081 kg
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Matrice per crimpatura connettori coassiali progettata per prodotti informatici BNC, compatibile con cavi RG58, RG59, RG62 e RG71. Realizzata in acciaio fosfatato con durezza HRC 35-55 e HV 450-515, garantisce robustezza e precisione nelle operazioni di crimpatura. Il design include matrici di solidarietà per evitare perdite, assicurando una connessione affidabile e stabile. Il prodotto è conforme alle normative EN 60352-2, EN 60999-1 e UL 486A, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. La matrice è fornita con custodia inclusa per una pratica conservazione e trasporto. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Matrice per crimpatura connettori coassiali per prodotti informatici BNC RG58/RG59/RG62/RG71 in acciaio fosfatato. Pratico: matrice unita per evitare perdite fornita con custodia protettiva.

applicazione

Altro

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

1,69 ... 6,48 mm²

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Matrice crimpatura BNC/TNC RG58-59-62 installazioni rapide