Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700264
Cod. Produttore
BIZ700264
Cod. EAN
3700420302445

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,1-0,4/4-6 mm²
  • Materiale: Acciaio fosfatato
  • Durezza: HRC 35-55 / HV 450-515
  • Norme: EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A
  • Vantaggio: Matrici di solidarietà
  • Dimensioni: 11,4x7,5x2,5 cm
  • Peso netto: 0,081 kg
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Matrice per crimpatura in acciaio fosfatato HRC 35-55/HV 450-515, progettata per connettori preisolati con sezioni da 0,1 a 0,4 mm² e da 4 a 6 mm². Include custodia protettiva e garantisce una crimpatura solida e affidabile, riducendo al minimo le perdite di contatto. Conforme alle norme EN 60352-2, EN 60999-1 e UL 486A, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nella connessione dei cavi. La matrice è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Matrice per crimpatura per connettori preisolati 0,1-0,4 / 4-6 mm². Pratico: matrice unita per evitare perdite fornita con custodia protettiva.

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

0,1 ... 6 mm²

gamma AWG

10 ... 26

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Matrice capicorda versatile 0,1-0,4 e 4-6 mm² per installazioni elettriche