Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700263
Cod. Produttore
BIZ700263
Cod. EAN
3700420302438

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5-2,5 mm²
  • Materiale: acciaio fosfatato
  • Durezza: HRC 35-55 / HV 450-515
  • Norme: EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A
  • Custodia: inclusa
  • Dimensioni: 11,4x7,5x2,5 cm
  • Peso netto: 0,073 kg
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Matrice per crimpatura per connettori preisolati con sezione da 0,5 a 2,5 mm² realizzata in acciaio fosfatato con durezza HRC 35-55/HV 450-515. Progettata con matrici di solidarietà per evitare perdite e garantire una crimpatura precisa e affidabile. Include una custodia per una facile conservazione e trasporto. Conforme alle normative EN 60352-2, EN 60999-1 e UL 486A, rappresenta una soluzione robusta e durevole per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e di qualità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Matrice per crimpatura per connettori preisolati 0,5-2,5 mm² Pratico: matrice unita per evitare perdite fornita con custodia protettiva.

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

0,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

22 ... 14

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Matrice capicorda 0,5-2,5 mm² per installazioni elettriche