Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28402W2
Cod. Produttore
28402W2
Cod. EAN
8005543735091

Informazioni di prodotto

MatixGO - scatola IP40 + int + P17/11 2m w

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola IP40 2 moduli - con interruttore + presa std. Italia 10/16A - bianco

corrente nominale presa

16 A

numero di prese

1

tensione nominale

230 V

profondità dell'apparecchio

58.5 mm

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

77 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

senza alogeni

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di comando

bascula/tasto

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione dell’interruttore

interruttore

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

colore

bianco

superficie

non trattato

Produttore

MATIXGO - SCATOLA IP40 + INT + P17/

€ 8,60 x 1 pz.
(pz.)