Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4214D
Cod. Produttore
JW4214D
Cod. EAN
8005543714560

Informazioni di prodotto

MatixGO - presa TV-SAT diretta 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo - bianco

numero di uscite

2

adatto per alimentazione remota

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

1.5 dB

profondità dell'apparecchio

28.3

codice RAL (simile)

9017

larghezza dell'apparecchio

75.8

altezza dell'apparecchio

75.8

senza alogeni

copertura

piastra centrale

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

presa d’arrivo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

supporto modulo

colore

nero

superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP21

Produttore

MATIXGO - PRESA TV-SAT DIRETTA 1M B

€ 11,75 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info